Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Quick-action ceiling anchor W-DS/S With hooks
Easy to install by hand. For suspensions in concrete, zinc plated steel, version with hook
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Instalación rápida y sencilla
- Menos esfuerzo a la hora de perforar
- No se requieren taladros ni herramientas de colocación especiales
- Proceso de inserción sencillo: se inserta con la mano, se tira con fuerza y listo
- Anclaje mediante bloqueo por fricción: taco de expansión controlado
Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga en hormigón: Aprobación Técnica Europea ETA-13/0490
- Dimensionamiento de acuerdo con las "Directrices para la Aprobación Técnica Europea (ETAG) para tacos de metal para hormigón", Apéndice C, Método de dimensionamiento C
- El anclaje cuenta con la Aprobación Técnica Europea para su uso en hormigón estándar reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12.
- Fijación múltiple de sistemas sin carga; anclaje con Aprobación Técnica Europea en hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
- Adecuado para fijar: revestimientos de techo ligeros y falsos techos, subestructuras en techos con ganchos de alambre, colgadores de alambre, colgadores para nonios, tiras de luces, barras para luminarias, lámparas, cables, cadenas, etc.
- El taco puede utilizarse solamente en zonas interiores secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!