Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Metal insulation dowel W-MDD
For mounting insulation panels in concrete made from stainless steel. Tested fire resistance
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).
- Resistencia al fuego probada
- Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.
- Montaje rápido y seguro gracias a su construcción de 2 piezas
- El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio
- Superficie del cabezal de anclaje adecuada para su uso como base de yeso
Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.
Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!