Cumple con las directivas de acuerdo con VDI 2700 Hoja 14
Revestimiento de espuma blanda de PVC
Solo 3,0 mm de grosor
Totalmente flexible, ligera, permite ahorrar espacio y es resistente a la deformación
Compensa las superficies con irregularidades menores
Se pueden utilizar por ambos lados
Superficie cerrada
No retiene líquidos, por lo que no se forma escarcha cuando se usa en invierno
Alto coeficiente de fricción deslizamiento
De 0,8 a 1,0 μ
Resistencia al desgarre
- Dirección longitudinal ≥ 352 N/5 cm
- Dirección transversal ≥ 176 N/5 cm
Alargamiento de rotura
- Dirección longitudinal ≥ 22 %
- Dirección transversal ≥ 21 %
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!