Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Particle board screw Wüpofast ® 2.0
Yellow galvanised steel, partial thread, self-countersinking head, PZ drive
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El tornillo que pincha
Cabeza avellanada con ranura de fresado
- Dos procesos en uno: atornillado y avellanado
- Se puede utilizar en madera y herrajes
- Evita que se produzcan grietas, separaciones o roturas en las superficies
- También atornilla en herrajes sin dañar el revestimiento
Escariador (medidas: 5 x 70 mm)
- Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %
- Menos tensión en herramientas eléctricas (mayor vida útil)
Rosca de paso fino/grueso
- Rosca de paso fino en tornillos pequeños para mejorar el agarre en aglomerado
- Rosca de paso grueso para acelerar el atornillado
Escariador incorporado en la rosca
- Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción
- Reduce el agrietamiento
Punta de aguja
- Permite un contacto óptimo sin deslizamiento
- La rosca llega hasta el extremo de la punta
- No daña la superficie
Impronta PZD
- La impronta más popular del mercado
- Buena inserción/centrado
- Buena adherencia
- Precisión de atornillado mejorada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!