Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel
With extremely long service life and excellent cutting performance
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Capacidad para cortar hasta un 50 % más
- Corte separado y sencillo gracias a sus superficies altamente rugosas
- Apenas necesidad de rectificado
- Reducción notable de la tensión que sufre el usuario
- Amortiguador de seguridad de gran tamaño
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
- Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
- Ideal para acero y, en especial, para acero inoxidable
- Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!