Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Environmental cabinet ST30
Environmental cabinet with three seal-welded collection trays and floor tray tested in accordance with StawaR
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Mueble de chapa de acero robusta
- Lacado de excelente calidad, cuerpo en tono gris claro (RAL 7035), puertas en rojo tráfico (RAL 3020)
- Puertas abisagradas con cierre giratorio y sistema de cierre cubierto
- Almacenamiento seguro y conforme a la normativa pertinente de líquidos no inflamables y sustancias tóxicas contaminantes del agua para zonas de trabajo de conformidad con las disposiciones de TRGS 510
- Capacidad de carga por bandeja colectora: 75 kg con la carga distribuida de forma homogénea
- Incorpora 3 bandejas colectoras (20 litros) y una bandeja de suelo (30 litros, probadas de acuerdo con las disposiciones de StawaR); bandejas colectoras de altura ajustable en incrementos de 25 mm
- Los orificios de ventilación en las puertas de las alas permiten un intercambio continuo de aire
- Salida de escape (NW 100) para ventilación mecánica en la esquina del mueble
No apto para almacenar sustancias inflamables en el espacio de trabajo.
Para un almacenamiento seguro y adecuado de materiales contaminantes del agua en recipientes pequeños.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!