Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Vernier callipers, digital
Vernier callipers with thumb roller, locking screw and depth gauge.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Unidad de medición: Métrica o pulgadas, conversión directa
- Pantalla digital LCD de 10 mm
- Compatible con salida de datos RS 232
- Batería: Batería de óxido de plata de 1,5 V (SR44)
- Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla
- Apagado automático/5 min.
- Acero inoxidable endurecido y pulido
- Superficies de medición con rectificado y lapeado
- Con tornillo de bloqueo
- Medida de profundidad plana
- Tabla de roscas en la parte posterior con una varilla de medida de profundidad en el calibre
Se suministra en caja de plástico.
Los calibres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas y externas. Los calibres también tienen una varilla de medida de profundidad que se puede usar, por ejemplo, para medir taladros. Los calibres tienen una tabla en la parte posterior que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!