- Montaje sin herramientas, ajuste tridimensional integrado
- Se puede utilizar con una holgura útil de armarios a partir de 224 mm
- Gran estabilidad: Se puede utilizar para Dynapro con una carga máxima de 70 kg
Set de enganche frontal y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅3,5 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!