Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
All-rounder injectable mortar WIT-VM 250
The all-rounder for concrete, masonry and post-installed rebar connections
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Mortero de resina reactiva de dos componentes, éster vinílico sin estireno
Punto de fijación individual, hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1
Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1
Punto de fijación individual en mampostería (sistema con redecilla WIT-SH):
redecilla WIT-SH, varilla de anclaje WIT-AS, casquillo de rosca interior WIT-IG
Punto de fijación individual en mampostería (sistema con redecilla SH):
Redecilla SH, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de aceptación 3.1
Conexión de barras posinstaladas
Un cartucho de 330 ml y 420 ml puede seguir utilizándose hasta la fecha de caducidad, cambiando la cánula mezcladora o volviéndolo a sellar con el tapón
- Evaluación técnica europea ETA-12/0164: Punto de fijación individual + hormigón fisurado y no fisurado (varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1), categoría de rendimiento sísmico C1
- Aprobación Técnica Europea ETA-13/1040: Punto de fijación individual + mampostería de ladrillos macizos y perforados, hormigón celular (redecilla WIT-SH, varilla de anclaje WIT-AS, casquillo de rosca interior WIT-IG, hormigón celular solo con redecilla WIT-SH 18x95)
- Aprobación técnica europea ETA-16/0757 y ETA-20/0854: Punto de fijación individual + mampostería de ladrillos macizos y perforados, hormigón celular (redecilla SH, varilla de anclaje W-VI-A, casquillo de rosca interior, varilla roscada con certificado de prueba de aceptación 3.1, hormigón celular solo sin redecilla)
- Aprobación Técnica Europea ETA-12/0166: Conexión de barras de refuerzo instaladas posteriormente, solo cartuchos de 330 ml, 420 ml y 825 ml
- Anclaje en hormigón fisurado y no fisurado, mampostería de ladrillos macizos y perforados, hormigón celular y para las barras de refuerzo postinstaladas.
- Adecuada para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, rejillas, tubos, conductos de cables, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!