Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TIPP® Priopress pipe clamp with joint
The standard hinged and jointed clamp. Exclusive press closure with finely adjustable locking screw.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Durante el premontaje, solo debe accionar el cierre rápido
- Cierre rápido, fácil y seguro
- La inserción de tuberías en montajes por encima de la cabeza requiere menos esfuerzo
Cierre de presión de seguridad
- Fijación rápida mediante la simple presión manual del tornillo de cierre, por lo que no se requieren herramientas
- El tornillo de cierre se puede ajustar de forma precisa mediante la rosca métrica. De esta forma, la posición de la tubería se puede corregir con el apriete posterior de la abrazadera mediante la presión sobre el tornillo.
- Se puede volver a abrir de la forma habitual con destornillador de punta plana o punta Phillips
Aislamiento acústico de conformidad con DIN 4109
Resistencia probada frente al paso del tiempo, la intemperie y el ozono de conformidad con DIN 53508 y DIN 53509
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!