Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Visual anti-freeze, battery and Ad Blue tester For reliably testing radiator anti-freeze, battery acid and AdBlue in one unit
For reliable testing of radiator anti-freeze, battery acid and AD Blue in one unit
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Comprobación sencilla de la exactitud de la información obtenida mediante agua destilada
Compensación automática de temperatura entre 10 °C y 30 °C
El resultado exacto de la medición se determina por el principio de refracción óptica
Visualización fiable gracias a la línea de separación clara y oscura
Resolución ajustable a la agudeza visual individual
Diferencia entre anticongelante en propilenglicol y etilenglicol
- Fuera de Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el propilenglicol
- En Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el etilenglicol
Resultado preciso incluso con diferentes composiciones
Incluye:
- Comprobador óptico
- 2 pipetas de extracción
- Destornillador calibrador
- Estuche
- Instrucciones de funcionamiento
- Paño de limpieza
1. Compruebe si el prisma y la tapa están limpios
2. Con una pipeta, introduzca una gota de líquido de comprobación en el prisma
3. Cierre la tapa
4. En la escala aparecerá una línea fina de tono levemente oscuro
5. Una vez finalizada la prueba, limpie el prisma y la tapa con un paño limpio y seco
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!