Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hygienic wall bracket, Hi-Flex
Flexible and safe storage of cleaning equipment and utensils
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El soporte higiénico de pared proporciona una solución flexible para almacenar el equipamiento de limpieza
- Los utensilios se encuentran con mayor rapidez y facilidad, de modo que se facilita el trabajo a los auditores de control encargados de verificar su adecuación
- Los productos con un diámetro de 28-33 mm se pueden colocar en el módulo con pinza de goma
- El módulo de gancho está diseñado para productos de hasta 3 kg
- El sistema de montaje en pared de 420 mm se suministra con 3 módulos de pinza de goma y 2 módulos de gancho
- Instalación fácil y rápida: los módulos y rieles se pueden desmontar fácilmente para su limpieza o sustitución
- Larga duración: la vida útil de los utensilios se prolonga al minimizar los daños
- Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada (microbios, alérgenos, etc.)
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)
- Materias primas conformes con la FDA
- Sin ftalatos
Ya sea para producir, procesar, servir o vender alimentos, el almacenamiento adecuado del equipamiento y los utensilios de limpieza es fundamental para cumplir con las normas de higiene y mantenimiento de los utensilios.
El riel se puede fijar fácilmente a los 4 soportes de pared deslizándose desde el lado derecho o izquierdo. Los módulos de pinza de goma y de gancho se pueden encajar en el riel y bloquear con una de las muchas pequeñas muescas que hay en el riel. Estas garantizan que los módulos no se deslicen de un lado al otro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!