Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic hose reel DSA-S
Practical safety hose winder with high-quality polyurethane hose for order and safety in the workplace
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Trabajo cómodo y seguro
- La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos
- La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.
- La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes
- Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes
- Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
- Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad
- Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador
- Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad
- Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas
- La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!