Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Klebfix superglue
For bonding metal, plastic and rubber parts with and to each other in a matter of seconds
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Cierre especial inteligente
- Dispensación precisa
- Las puntas no se taponan
Pega en segundos
- Es posible un procesamiento posterior inmediato
- Reparaciones rápidas
- Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales
Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas
Sin disolvente ni silicona
Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151993
Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
- Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
- Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
- Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 en 1 | Klebfix 4 en 1 Aplicación con brocha | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metal | Aluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acero inoxidable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latón | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acero/hierro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caucho | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato (PC) | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicona | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno extruido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superficies pintadas | Superficies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madera y materiales de madera | Madera (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paneles decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superficies bituminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra natural (mármol, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Planchas de fibrocemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Otros | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidrio | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidrio | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espejo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Malla | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuero | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Con imprimación 0893 091 5 2. Con activador 0893 301 20 |
Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!