Welcome to Würth UK Solo para profesionales
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive

Straight shape, ZEBRA® professional-quality tool

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Versiones

Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Atención al cliente: +44 03300 555 444

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Práctica llave de carraca multiusos


  • Con sólo dos llaves de carraca se pueden cubrir las anchuras más comunes de los planos.

  • Con el adaptador de 1/4 pulgadas, la llave de carraca AF de 10 mm se convierte en una carraca para puntas

  • La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano

  • El cabezal de carraca fino permite utilizar la llave incluso en lugares de difícil acceso

  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies están cromadas y pulidas para un acabado brillante

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media