Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
2C multi-purpose anchor SHARK® TWIST One anchor. Eight knots.
The innovative multi-purpose anchor combines performance, flexibility and ease of installation, thereby offering a wide range of possible applications.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Instalación rápida y flexible
- Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo
- Rápido: Inserción del tornillo muy fácil
- Versátil: Para roscas de madera y métricas
- Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo
Alto grado de seguridad
- Innovador: Torsión de 8 pliegues con una superficie de contacto muy grande
- Eficacia probada: Probado con cargas altas
- Optimizado: Par de instalación bajo y sobrepar alto
- El taco no gira en el orificio de perforación
- Certificación: Evaluación ETA para materiales sólidos y perforados a partir de mediados de 2023
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso los tornillos y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos
- Taco de plástico universal
- Puede utilizarse en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso
- Ideal para fijar cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento
- Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera
- Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!