Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hollow-ceiling anchor W-HD
Female thread anchor with metric thread for secure anchoring in hollow-core prestressed concrete ceilings. With technical approval. Steel, zinc-plated
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Se pueden utilizar tornillos o varillas roscadas
- Este taco también puede montarse en el exterior del eje de la cavidad, a hasta 50 mm de distancia de la oquedad de la sección de hormigón pretensado: máxima flexibilidad
- Instalación sencilla y rápida sin necesidad de herramientas especiales
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Aprobación técnica general Z-21.1-1832
- Homologación de VdS para sistemas estacionarios de extinción de incendios mediante agua (n.º de autorización: G 412010)
- Resistencia al fuego/ignifugidad (base de anclaje: hormigón C45/55 o C50/60): R30, R60, R90 y R120: Aprobación técnica general Z-21.1-1832, informe de prueba de protección contra incendios n.º 3526/3426
- El cono se separa del casquillo de expansión al apretar el tornillo o la tuerca hexagonal. Importante: Es necesario como mínimo girar el tornillo o la tuerca tres vueltas. Al aplicarse el correspondiente par de apriete para la instalación, el cono es extraído hacia el manguito de expansión y se expande.
- La fijación con este elemento solo está permitida en techos huecos de hormigón pretensado con una anchura en el espacio hueco no superior a 4,2 veces el del ancho del tablero del techo (Anchanclaje <= 4,2 x Anchtablero)
Elemento de unión especial para fijación en techos huecos de hormigón pretensado
Apto tanto para oquedades como para puntos macizos de techos huecos de hormigón pretensado
Homologado tanto para fijaciones individuales como múltiples
Techos huecos de hormigón pretensado con clase de resistencia C45/55 o B55
P. ej., para anclajes en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; para anclajes comparables estáticamente de hasta 10,0 kN/m2, y para el montaje de estructuras metálicas, soportes, conductos de instalación de cables, tubos, canalizaciones de ventilación, suspensión de techos, etc.
El W-HD puede utilizarse en zonas interiores secas, p. ej., en el hogar, oficinas, escuelas, hospitales y establecimientos minoristas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!