Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system
Dynapro Soft-close can also be equipped with Tipmatic functionality
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Guía sincronizada de extensión completa
- Capacidad de carga de hasta 70 kg
Unidad Tipmatic opcional
- Sistema de apertura mecánica para frentes sin tirador
- Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic para función Soft-close
- Una unidad para todas las longitudes nominales y clases de peso
- Ajuste de la fuerza de eyección de 3 etapas
- Amplio rango de activación mediante la barra de sincronización
Producto apto para unidades Tipmatic a partir de NL de 270 mm
Embalaje sostenible para unidad de embalaje de PU de 15/20. Una caja con 15/20 portaobjetos a la izquierda y una caja con 15/20 portaobjetos a la derecha suministradas en forma de set.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!