Banda de papel de lija seco para vehículos RED PERFECT®
Bandas de papel de lija Red Perfect
DAPAP-HOKLP-10HO-P80-115X230MM
RED PERFECT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
El disco no se desgarra ni desgasta en torno al filo o a los orificios de extracción
Gracias a la película de plástico altamente resistente a los desgarros
Menores tiempos de rectificado y funcionamiento eficaz con muy buenos resultados
- Patrón de 21 orificios para una evacuación completa del polvo de lijado
- Apto para todos los platos de soporte de gancho y bucle disponibles en el mercado
Gran arranque de viruta de material y larga vida útil
Gracias a su elevado grado de dispersión y su revestimiento de estearato
Hojas de datos(X)
Granos: P 100-P 120
Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.
Granos: P 100-P 500
Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.
Granos P 600 a P 3000
Eliminación de suciedad y defectos, efecto de cuarteado, polvo incrustado y descuelgues de pintura en barnices transparentes.
Formulario | Cinta |
Anchura x longitud | 115 mm x 230 mm |
Patrón de orificios | 10 orificios |
Tamaño del grano | P80 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |