Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Disco abrasivo para madera Useit® Superpad

Disco de papel de lija de madera Useit Superpad
DSPAP-USEIT-P-P120-D150MM
ZEBRA

Nº de art. 0581203120
EAN 4046778305318

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial)

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie


  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme

  • Trabajo sin sombreados ni polvo


Ahorra tiempo y dinero


Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales



Sin obstrucciones del disco abrasivo


A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad para madera de Würth se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido

Aviso

El disco de 225 mm de diámetro es especialmente idóneo para lijar placas de yeso a las que se ha aplicado masilla en seco (adecuado para la lijadora de cuello largo "Giraffe").

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El Wurth Superpad para madera es universalmente adecuado para su uso con cualquier placa de lijado (independientemente de los agujeros) - con o sin aspiración de polvo.

Formulario

Arandela

Diámetro (Ø)

150 mm

Tamaño del grano

120

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples

Técnica adhesiva

Gancho y bucle

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas