Disco de papel de lija seco para vehículos RED PERFECT®
Disco papel lija Red Perfect, patrón 21 orificios
DAPAP-HOKLP-21HO-P240-D150MM
RED PERFECT
Register now and access more than 15,000 products
El disco no se desgarra ni desgasta en torno al filo o a los orificios de extracción
Gracias a la película de plástico altamente resistente a los desgarros
Menores tiempos de rectificado y funcionamiento eficaz con muy buenos resultados
- Patrón de 21 orificios para una evacuación completa del polvo de lijado
- Apto para todos los platos de soporte de gancho y bucle disponibles en el mercado
Gran volumen de arranque de viruta de material y larga vida útil
Gracias a su muy amplia dispersión junto con el revestimiento de estearato
Hojas de datos(X)
Granos P 80 a P 120
Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impacto de grava y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.
Granos P 100 a P 500
Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.
Granos P 600 a P 3000
Eliminación de suciedad y defectos, efecto de cuarteado, polvo incrustado y descuelgues de pintura en barnices transparentes.
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | P240 |
Patrón de orificios | Perforaciones múltiples |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!