Piel de cordero Premium
Lana de pulir negra premium
BOINA-LANA-NEGRA-GBUCLE-135MM
Register now and access more than 15,000 products
Resultados sin pelusas
La piel de cordero es especialmente apta para utilizarse en pinturas oscuras.
Resultados visibles en muy poco tiempo
La estructura gruesa de esta piel garantiza un volumen de arranque de viruta óptimo.
Generación de calor mínima combinada con una larga vida útil
Gracias a la piel de cordero auténtica de la más alta calidad.
No enjuagar con agua.
Basta con cepillar la pintura antigua y pulir los residuos con el cepillo de limpieza con almohadilla de pulido después de terminar el trabajo de pulido.
Hojas de datos(X)
Material | Lana de cordero |
Color | Negro |
Diámetro del disco de soporte | 125 mm |
Diámetro | 135 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!