Almohadilla de pulido de lana de cordero, color blanco
Piel de cordero blanca
CORDERITO BLANCO 80MM
Register now and access more than 15,000 products
- Para uso universal: producto apto para superficies pintadas en tonos claros y oscuros
- Excelente rendimiento de limpieza gracias a la gran finura estructural del tejido
- La mínima generación de calor y una vida útil prolongada gracias a la lana de cordero genuina de la máxima calidad
No enjuagar con agua.
Basta con cepillar la pintura antigua y pulir los residuos con el cepillo de limpieza con almohadilla de pulido después de terminar el trabajo de pulido.
Hojas de datos(X)
Material | Lana de cordero |
Color | Blanco |
Diámetro del disco de soporte | 80 mm |
Diámetro | 80 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!