Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica con impronta lateral
Mango T hexagonal 2 componentes cabeza esférica
LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 5MM 185MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
- Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
- Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Hojas de datos(X)
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 5 mm |
Longitud (L1) | 185 mm |
Anchura (B1) | 110 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 17 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 23,5 mm |
Longitud de hoja (L2) | 115 mm |