Mango en T de 2 componentes TX con impronta lateral
Empuñadura en T 2C TX con punta lateral
DESTORNILLADOR-T-INTX-30X235
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600139.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Ergonomía óptima
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce la fatiga de trabajo
- Garantiza que puedas seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Hojas de datos(X)
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | TX30 |
Diámetro del accionamiento de la llave | 6 mm |
Longitud (L1) | 235 mm |
Longitud de hoja (L2) | 165 mm |
Anchura (B1) | 110 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 17 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 23,5 mm |
Superficie | Cromado |