Llave Allen en T con cabeza de bola
Llave Allen en T cabeza bola
LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW6X150MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
- Acogida: Tamaño similar a DIN 911
- Cabeza de bola para atornillar en ángulos de hasta 25°
- Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 6 mm |
Longitud (L1) | 185 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 17 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 35 mm |
Longitud de hoja (L2) | 150 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 6 in |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |