Llave Allen en T Con punta lateral
Destornillador punta later., hex. int., mango en T
LLAVE ALLEN EN T HEX SW4X150MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
- Punta: Tamaño similar a DIN 911
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 4 mm |
Longitud (L1) | 177 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 13 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 27 mm |
Longitud de hoja (L2) | 150 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 6 in |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |