Destornillador ranurado de 3 componentes
Destornillador plano varilla hex. c. empuñadura 3C
DESTOR-SZ-3K-1,6X9,0X150
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta hexagonal de una pieza, cromada mate; adaptador de llave niquelado mate, templado, resistente a impactos
- Amplia placa de golpe
- N.º de art. 0613421035 sin capuchón contra impactos ni ajuste de llave auxiliar
- Salida: DIN 5264-A, ISO 2380 con punta Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,6 x 9,0 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 8 mm |
Auxiliar de llave | 13 mm |