Destornillador PH de 3 componentes
Destornillador PH hexagonal, mango de 3C
DESTOR-PH2X100-3K
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49443.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Varilla hexagonal de una pieza, cromada cepillada; ajuste de par chapado en níquel mate, templado, resistente a impactos
- Sistema de codificación por colores de Würth
- Gran capuchón de golpe
- Acogida: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH con punta Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PH2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 6 mm |
Auxiliar de llave | 10 mm |