Destornillador TX de 3 componentes
Destornillador TX 3C
DESTORNILLADOR-TX-20X100
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49573.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta redondeada, cromada
- Punta: Impronta TX, con punta Black Point
- Sistema de codificación por colores de Würth
- Símbolo del tornillo estampado en el extremo del mango para una identificación rápida
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | TX20 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |