Destornillador TX de 3 componentes
Destornillador TX 3C
ATORNILLADOR -TX30X115
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta redondeada, cromada
- Punta: Impronta TX, con punta Black Point
- Sistema de codificación por colores de Würth
- Símbolo del tornillo estampado en el extremo del mango para una identificación rápida
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX30 |
Longitud de hoja (A) | 115 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |