Destornillador plano
Destornillador plano de varilla cilíndrica
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-1,2X6,5X150
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromado mate
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |