Destornillador plano
Destornillador de ranura con hoja redonda estrecha
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-0,6X3,5X100
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Cromado mate
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: SMS SS 2830, DIN 5265
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,6 x 3,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |