Destornillador PH
Destornillador PH de varilla redonda
DESTORNILLADOR LARGO-PH2X100
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromado mate
- Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PH2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |