Destornillador con punta en cruz (PZ)
Destornillador PZ, varilla cilíndrica
DESTORNILLADOR-PZ2X100
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Varilla cilíndrica, cromada
- Punta: ISO 8764-PZ, Black Point
- Norma: DIN 5262
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PZ2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |