Destornillador plano
Destornillador corto plano de varilla cilíndrica
DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 5 MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromada mate
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1 x 5,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 25 mm |
Longitud del mango (B) | 62 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |