Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos
Destorn. plano vástago hexag. y tapón de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-9MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Amplia placa de golpe
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,6 x 9 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 8 mm |
Auxiliar de llave | 13 mm |