Destornillador PH
Destornillador PH c. varilla hex. y placa de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH2
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49443.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Amplia placa de golpe
- Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PH2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 6 mm |
Auxiliar de llave | 10 mm |