Destornillador hexagonal de cabeza de bola
Destornillador hexagonal con cabeza de bola
DEST.ZEBRA ALLEN CAB.BOLA-SW2,5X100
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta hexagonal, cromada mate
- Punta: Tamaño similar al DIN 911 Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | 2,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |