Destornillador hexagonal de cabeza de bola
Destornillador hexagonal con cabeza de bola
DEST.ZEBRA ALLEN CAB. BOLA 4MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta hexagonal, cromada mate
- Punta: Tamaño similar al DIN 911 Black Point
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 4 mm |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |