Destornillador plano Con vástago hexagonal
Destornillador plano con varilla hexagonal
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromada
- Salida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,6 x 3,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 4 mm |