Destornillador plano Con cala hexagonal y ajuste de llave auxiliar
Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromada mate
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Hojas de datos(X)
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1 x 5,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 5 mm |
Auxiliar de llave | 8 mm |