Destornillador plano Con cala hexagonal y ajuste de llave auxiliar
Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 6,5 MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Varilla: Cromada mate
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 6 mm |
Auxiliar de llave | 10 mm |