Destornillador PZ
Destornillador punta hex. PZ, adaptador para llave
DEST-ZEBRA-ANTIDESLIZANTE-Z1X80
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49475.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Cromado mate
- Punta: ISO 8764-PZ, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PZ1 |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 5 mm |
Auxiliar de llave | 8 mm |