Destornillador PZ
Destornillador punta hex. PZ, adaptador para llave
DEST-ZEBRA-ANTIDESLIZANTE-Z2X100
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49475.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Cromado mate
- Punta: ISO 8764-PZ, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PZ2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 6 mm |
Auxiliar de llave | 10 mm |