Destornillador plano, punta láser
Destornillador plano, varilla hexag., punta láser
DDU /SHRDRH-SZ-1,2X6,5X125-LASERTIP
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Perfil de punta láser
Punta de varilla cortada con láser para conseguir una estructura superficial afilada
- Fijación ultrasegura del destornillador en la cabeza del tornillo
- Mejor sujeción del tornillo para mejorar la transferencia de par
- Mayor seguridad gracias a una reducción del deslizamiento, y riesgo menor de daños en los tornillos y superficies delicadas
- No es necesario colocar una y otra vez la herramienta al atornillar
Varilla: Cromo cepillado
Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, punta láser, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 6 mm |
Auxiliar de llave | 10 mm |