Llave de tubo Para tornillos de cabeza hexagonal
Destornillador para hexágono externo
DEST.ZEBRA VASO SW 7
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta redondeada con cromado mate
- Punta: DIN 475/2
- Norma: DIN 3125
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 7 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |