Destornillador TX
Destornillador TX modelo largo
DEST. ZEBRA LARGO TX 30
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Punta redondeada con cromado mate
- Punta: Cabeza TX, Black Point
Hojas de datos(X)
Aplicaciones:
- TX 10: salpicaderos de vehículos VW
- TX 15: manillas de puerta de vehículos BMW
- TX 20: vehículos Daimler-Chrysler, A-Class y C-Class
- TX 25: faros de vehículos VW Sharan
- TX 30: tornillos de guardabarros de vehículos BMW Serie 7 (E 38); desmontaje de faros de vehículos Audi A4/A6
![]() | |
Tamaño de la punta | TX30 |
Longitud de hoja (A) | 250 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!