Destornillador de precisión VDE, ranurado plano
Destornillador mec. de precisión VDE, ranurado
DDU /SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-01,5X40
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Prueba de impacto en frío a -40 °C (marca C)
- Vástago: Hoja redonda aislada, bruñida
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,3 x 1,5 mm |
Longitud de hoja | 40 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura | 100 / 20 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas | 1 9/16 in |
Otro estándar | IEC 60900:2004 |