Destornillador de precisión VDE, ranurado plano
Destornillador mec. de precisión VDE, ranurado
DDU /SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-03,0X75
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49652.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Prueba de impacto en frío a -40 °C (marca C)
- Vástago: Hoja redonda aislada, bruñida
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,5 x 3 mm |
Longitud de hoja | 75 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura | 100 / 20 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas | 3 in |
Otro estándar | IEC 60900:2004 |